Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK | AG2FPL 31JC65

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge rustfritt stål 3/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FPL Modell: U30578.025.0001Kryssreferanse: 31JC65
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
1 593 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Lengde1"
Materiale303 rustfritt stål
Min. Hulldybde1"
Tråddybde1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 4 "
typenIkke-flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9621
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge rustfritt stål 3/8 tommer, 100PK
1 593 NOK /pakke