Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30577.025.0001 Drop-In Anchor Flange Zinc Carbon Steel 3/8 Inch, 100PK | AG2FMP 31JC56

GRAINGER U30577.025.0001 Drop-In ankerflens sink karbonstål 3/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FMP Modell: U30577.025.0001Kryssreferanse: 31JC56
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Lengde1"
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde1"
Tråddybde1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 4 "
typenFlens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30577.025.0001 Drop-In ankerflens sink karbonstål 3/8 tommer, 100PK
375NOK /pakke