Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.030.0045 Socket Cap Screw Standard M3 x 0.50 X 45, 100PK | AB8NUM 26LG19

APPROVED VENDOR M07000.030.0045 Hylseskrue Standard M3 x 0.50 X 45, 100PK

På lager
Vare: AB8NUM Modell: M07000.030.0045Kryssref: 26LG19 / 42GD86
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet45mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0045 Hylseskrue Standard M3 x 0.50 X 45, 100PK
226NOK /pakke