Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30531.000.0001 Anker selvborende #6 til #10, 25PK | AH8KHY 38VC33

GRAINGER U30531.000.0001 Anker selvborende #6 til #10, 25PK

På lager
Vare: AH8KHY Modell: U30531.000.0001Kryssreferanse: 38VC33

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsmur anker
Ankerlengde1 5 / 16 "
Grip Range3/8 til 1 "
MaterialeZAMAC
Min. Hulldybde3 / 4 "
Skruelengde1.5 "
SkruetypeCombo Head Phillips / slisset
Størrelse#6 til #10 x 1-5/16
StilSelvboring
Tråd Dia.#6 til #10
typenGipsmur anker
Bruk medSkruer
Veggtykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1611
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30531.000.0001 Anker selvborende #6 til #10, 25PK
207NOK /pakke