Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26456.016.0075 Tap Sheet Metal Screw K-Lath #8-18 3/4 Inch, 100PK | AG2GYF 31JM28

GRAINGER U26456.016.0075 Tappplateskrue K-Lath #8-18 3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GYF Modell: U26456.016.0075Kryssref: 31JM28
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.205 til 0.219 "
Hodehøyde0.07 til 0.08 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1985
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26456.016.0075 Tappplateskrue K-Lath #8-18 3/4 tommer, 100PK
54NOK /pakke