Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25880.013.0062 Treskrue Forsenket #6 5/8 tommers stålspor, 100PK | AG2FYY 31JF78

GRAINGER U25880.013.0062 Treskrue forsenket #6 5/8 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FYY Modell: U25880.013.0062Kryssref: 31JF78 / 163R61
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
68NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.039 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 til 0.279 "
Hodehøyde0.105 til 0.128 "
hode~~POS=TRUNCHevet forsenket
Lengde5 / 8 "
MaterialeStål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25880.013.0062 Treskrue forsenket #6 5/8 tommers stålspor, 100PK
68NOK /pakke