Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25141.019.0100 Wood Screw Flat #10 1 Inch Steel Square, 100PK | AG2FXJ 31JF42

GRAINGER U25141.019.0100 Wood Screw Flat #10 1 Tommers stålfirkant, 100PK

På lager
Vare: AG2FXJ Modell: U25141.019.0100Kryssref: 31JF42 / 163R25

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

612NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#2
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 til 0.385 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeStål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25141.019.0100 Wood Screw Flat #10 1 Tommers stålfirkant, 100PK
612NOK /pakke