Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25121.016.0175 Wood Screw Flat #8 1-3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FUH 31JE65

GRAINGER U25121.016.0175 Wood Screw Flat #8 1-3/4 tommers stål Phillips, 100PK

På lager
Vare: AG2FUH Modell: U25121.016.0175Kryssref: 31JE65 / 400J52
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 til 0.332 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25121.016.0175 Wood Screw Flat #8 1-3/4 tommers stål Phillips, 100PK
99NOK /pakke