Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24862.016.0037 Maskinskrue truss 8-32 X 3/8, 100PK | AG2HPJ 31JT50

GRAINGER U24862.016.0037 Maskinskrue truss 8-32 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AG2HPJ Modell: U24862.016.0037Kryssref: 31JT50 / 127K96
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.364 til 0.3840 "
Hodehøyde0.088 til 0.102 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 8 "
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318154000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24862.016.0037 Maskinskrue truss 8-32 X 3/8, 100PK
58NOK /pakke