Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24522.016.0031 Maskinskruepanne 8-32 X 5/16, 100PK | AF6PVV 1MU22

GRAINGER U24522.016.0031 Maskinskruepanne 8-32 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AF6PVV Modell: U24522.016.0031Kryssref: 1MU22 / 126U03

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 "
Hodehøyde0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24522.016.0031 Maskinskruepanne 8-32 X 5/16, 100PK
51NOK /pakke