Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.031.0075 Maskinskrue 5/16 tommer 3/4 tommer rund lavkarbonstål, 100PK | AG2HNY 31JT40

GRAINGER U24210.031.0075 Maskinskrue 5/16 tommer 3/4 tommer rund lavkarbonstål, 100PK

På lager
Vare: AG2HNY Modell: U24210.031.0075Kryssref: 31JT40 / 127K86
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.557 til 0.590 "
Hodehøyde0.198 til 0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.031.0075 Maskinskrue 5/16 tommer 3/4 tommer rund lavkarbonstål, 100PK
278NOK /pakke