Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.016.0350 Maskinskrue #8 3-1/2 tomme rund lavkarbonstål, 100PK | AG2GUX 31JT31

GRAINGER U24210.016.0350 Maskinskrue #8 3-1/2 tomme rund lavkarbonstål, 100PK

På lager
Vare: AG2GUX Modell: U24210.016.0350Kryssref: 31JT31 / 127K77

Få tak i det Mai 20, mandag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.287 til 0.309 "
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7798
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.016.0350 Maskinskrue #8 3-1/2 tomme rund lavkarbonstål, 100PK
250NOK /pakke