Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.012.0200 Machine Screw #5 2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNJ 31JT22

GRAINGER U24210.012.0200 Maskinskrue #5 2 tommers rund lavkarbonstål, 100PK

På lager
Vare: AG2HNJ Modell: U24210.012.0200Kryssref: 31JT22 / 127K68
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.035 til 0.043 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.217 til 0.236 "
Hodehøyde0.083 til 0.095 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.247
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.012.0200 Maskinskrue #5 2 tommers rund lavkarbonstål, 100PK
243NOK /pakke