Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17567.031.0151 U-bolt 5/16-18 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer gjenger | AG2KKJ 31KF99

GRAINGER U17567.031.0151 U-bolt 5/16-18 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer gjenger

På lager
Vare: AG2KKJ Modell: U17567.031.0151Kryssreferanse: 31KF99
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde4.75 "
Innvendig bredde2"
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 16-18
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0949
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rustfritt stål 304

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17567.031.0151 U-bolt 5/16-18 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer gjenger
79NOK / enhet