Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17273.087.1600 U-bolt Long Tangent Steel 7/8-9 19-5/16in | AG3AYH 32TG93

GRAINGER U17273.087.1600 U-bolt Long Tangent Steel 7/8-9 19-5/16 tommer

På lager
Vare: AG3AYH Modell: U17273.087.1600Kryssreferanse: 32TG93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse16 "
Innvendig lengde19 5 / 16 "
Innvendig bredde16.125 "
MaterialeStål
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17273.087.1600 U-bolt Long Tangent Steel 7/8-9 19-5/16 tommer
746NOK / enhet