Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17272.050.0500 U-Bolt 1/2-13 5 Inch Steel, 5PK | AG3BAK 32TH44

GRAINGER U17272.050.0500 U-bolt 1/2-13 5 tommers stål, 5PK

På lager
Vare: AG3BAK Modell: U17272.050.0500Kryssreferanse: 32TH44
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
525NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
For rørstørrelse5"
Innvendig lengde7 13 / 16 "
Innvendig bredde5.625 "
MaterialeStål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17272.050.0500 U-bolt 1/2-13 5 tommers stål, 5PK
525NOK /pakke