Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17244.075.1000 U-Bolt 3/4-10 10 Tommers stål varmgalvanisert, 2PK | AG2KKC 31KF93

GRAINGER U17244.075.1000 U-bolt 3/4-10 10 tommers stål varmgalvanisert, 2PK

På lager
Vare: AG2KKC Modell: U17244.075.1000Kryssreferanse: 31KF93

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
924NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse10 "
Innvendig lengde13 13 / 16 "
Innvendig bredde10.875 "
MaterialeStål
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.461
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17244.075.1000 U-bolt 3/4-10 10 tommers stål varmgalvanisert, 2PK
924NOK /pakke