Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 Inch Varmgalvanisert, 10PK | AG2KJB 31KF69

GRAINGER U17244.031.0125 U-bolt 5/16-18 1-1/4 tommer varmgalvanisert, 10PK

På lager
Vare: AG2KJB Modell: U17244.031.0125Kryssreferanse: 31KF69
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse1.25 "
Innvendig lengde2 11 / 16 "
Innvendig bredde1.75 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6138
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17244.031.0125 U-bolt 5/16-18 1-1/4 tommer varmgalvanisert, 10PK
153NOK /pakke