Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.037.0300 U Boltlengde Stål 3/8-16 Rør 3 In | AG3AZP 32TH23

GRAINGER U17243.037.0300 U Boltlengde Stål 3/8-16 Rør 3 Tommer

På lager
Vare: AG3AZP Modell: U17243.037.0300Kryssreferanse: 32TH23
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse3"
Innvendig lengde4.125 "
Innvendig bredde3.5 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1332
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.037.0300 U Boltlengde Stål 3/8-16 Rør 3 Tommer
25NOK / enhet