Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.031.0150 U-Bolt 5/16-18 x 2 x 2 11/16 | AG3AZB 32TH11

GRAINGER U17243.031.0150 U-bolt 5/16-18 x 2 x 2 11/16

På lager
Vare: AG3AZB Modell: U17243.031.0150Kryssreferanse: 32TH11
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde2 11 / 16 "
Innvendig bredde2"
MaterialeStål
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0626
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.031.0150 U-bolt 5/16-18 x 2 x 2 11/16
14NOK / enhet