Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.025.0077 U-bolt rundbøyd stål 1/4-20 2-1/4 tommer, 10PK | AG3AYP 32TG99

GRAINGER U17243.025.0077 U-bolt rundbøyd stål 1/4-20 2-1/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG3AYP Modell: U17243.025.0077Kryssreferanse: 32TG99
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse3 / 4 "
Innvendig lengde2.25 "
Innvendig bredde1.25 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3244
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.025.0077 U-bolt rundbøyd stål 1/4-20 2-1/4 tommer, 10PK
91NOK /pakke