Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK | AH3ECZ 31JA67

GRAINGER U08320.062.0400 Vognbolt Sink 5/8-11X4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AH3ECZ Modell: U08320.062.0400Kryss Ref: 31JA67 / 164X15
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
372NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.1.219 til 1.344 "
Hodehøyde0.313 til 0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
MaterialeStål
Firkantet høyde0.313 til 0.344 "
Firkantet bredde0.616 til 0.642 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6965
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.14

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.062.0400 Vognbolt Sink 5/8-11X4 Lengde, 10PK
372NOK /pakke