Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.062.0350 Carriage Bolt 5/8-11X3 1/2 Length, 10PK | AH3ECY 31JA66

GRAINGER U08320.062.0350 Vognbolt 5/8-11X3 1/2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AH3ECY Modell: U08320.062.0350Kryss Ref: 31JA66 / 164X14
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
353NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.1.219 til 1.344 "
Hodehøyde0.313 til 0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Firkantet høyde0.313 til 0.344 "
Firkantet bredde0.616 til 0.642 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.508
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.67

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.062.0350 Vognbolt 5/8-11X3 1/2 Lengde, 10PK
353NOK /pakke