Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.025.0500 Carriage Bolt 1/4-20 X 5 Inch Length, 50PK | AG2FHQ 31JA44

GRAINGER U08320.025.0500 Vognbolt 1/4-20 X 5 tommers lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2FHQ Modell: U08320.025.0500Kryssreferanse: 31JA44
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeStål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3392
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.025.0500 Vognbolt 1/4-20 X 5 tommers lengde, 50PK
451NOK /pakke