Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.025.0350 Vognbolt 1/4-20 X 3-1/2 tomme Lengde, 50PK | AG2FHN 31JA42

GRAINGER U08320.025.0350 Vognbolt 1/4-20 X 3-1/2 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2FHN Modell: U08320.025.0350Kryss Ref: 31JA42 / 164X04
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
255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9783
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.025.0350 Vognbolt 1/4-20 X 3-1/2 tomme lengde, 50PK
255NOK /pakke