Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08305.075.0300 Carriage Bolt 3/4-10 3 Inch Low Carbon Steel Zinc, 10PK | AG2FGN 31JA11

GRAINGER U08305.075.0300 Vognbolt 3/4-10 3 tommer lavkarbonstål sink, 10PK

På lager
Vare: AG2FGN Modell: U08305.075.0300Kryss Ref: 31JA11 / 164W81

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 4 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.1.469 til 1.594 "
Hodehøyde0.375 til 0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.375 til 0.406 "
Firkantet bredde0.741 til 0.768 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9444
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08305.075.0300 Vognbolt 3/4-10 3 tommer lavkarbonstål sink, 10PK
337NOK /pakke