Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08305.043.0450 Vognbolt 7/16-14 4-1/2 Tommer, 10PK | AH3EBY 31HZ85

GRAINGER U08305.043.0450 Vognbolt 7/16-14 4-1/2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AH3EBY Modell: U08305.043.0450Kryssref: 31HZ85 / 164W70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse7 / 16 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.907 til 0.969 "
Hodehøyde0.219 til 0.239 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.219 til 0.25 "
Firkantet bredde0.431 til 0.452 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8294
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08305.043.0450 Vognbolt 7/16-14 4-1/2 tommer, 10PK
415NOK /pakke