Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.062.0600 Vognbolt 5/8-11 X 6 Lengde, 10PK | AG2FEP 31HZ57

GRAINGER U08300.062.0600 Vognbolt 5/8-11 X 6 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FEP Modell: U08300.062.0600Kryssref: 31HZ57 / 164W59

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 8 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.219 til 1.344 "
Hodehøyde0.313 til 0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.313 til 0.344 "
Firkantet bredde0.616 til 0.642 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.062.0600 Vognbolt 5/8-11 X 6 Lengde, 10PK
380NOK /pakke