Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.062.0225 Vognbolt 5/8-11 X 2 1/4 Lengde, 10PK | AG2FEJ 31HZ52

GRAINGER U08300.062.0225 Vognbolt 5/8-11 X 2 1/4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FEJ Modell: U08300.062.0225Kryssref: 31HZ52 / 164W57

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 8 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.219 til 1.344 "
Hodehøyde0.313 til 0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.25 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.313 til 0.344 "
Firkantet bredde0.616 til 0.642 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1506
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.062.0225 Vognbolt 5/8-11 X 2 1/4 Lengde, 10PK
96NOK /pakke