Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.050.0200 Vognbolt 1/2-13 X 2 Lengde, 25PK | AG2FEG 31HZ50

GRAINGER U08300.050.0200 Vognbolt 1/2-13 X 2 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2FEG Modell: U08300.050.0200Kryssreferanse: 31HZ50
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5304
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.050.0200 Vognbolt 1/2-13 X 2 Lengde, 25PK
239NOK /pakke