Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.025.0300 Carriage Bolt 1/4-20 3 Inch Low Carbon Steel Plain, 50PK | AG2FDC 31HZ23

GRAINGER U08300.025.0300 Vognbolt 1/4-20 3 tommers lavkarbonstål vanlig, 50PK

På lager
Vare: AG2FDC Modell: U08300.025.0300Kryssreferanse: 31HZ23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8631
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.025.0300 Vognbolt 1/4-20 3 tommers lavkarbonstål vanlig, 50PK
164NOK /pakke