Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.075.0200 Set Screw Alloy Steel 10 Flat 2 Inch, 5PK | AG2KFZ 31KF12

GRAINGER U07860.075.0200 Sett Skrue Legert stål 10 Flat 2 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2KFZ Modell: U07860.075.0200Kryssreferanse: 31KF12
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
2 679 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4257
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.075.0200 Sett Skrue Legert stål 10 Flat 2 Tommer, 5PK
2 679 NOK /pakke