Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.075.0125 Set Screw Alloy Steel 10 Flat 1-1/4 Inch, 5PK | AG2KFW 31KF09

GRAINGER U07860.075.0125 Sett skrue legert stål 10 flat 1-1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2KFW Modell: U07860.075.0125Kryssref: 31KF09 / 159W15
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
779NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.247
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.075.0125 Sett skrue legert stål 10 flat 1-1/4 tommer, 5PK
779NOK /pakke