Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07852.025.0175 Socket Set Screw Cup 1/4-28X1-3/4, 100PK | AH3FAG 31KL44

GRAINGER U07852.025.0175 Sokkelsett skruekopp 1/4-28X1-3/4, 100PK

På lager
Vare: AH3FAG Modell: U07852.025.0175Kryssref: 31KL44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
859NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.75 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8006
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.64

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07852.025.0175 Sokkelsett skruekopp 1/4-28X1-3/4, 100PK
859NOK /pakke