Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07852.019.0200 Hylsesett Skruekopp 10-32X2, 50PK | AH3EQG 31KD85

GRAINGER U07852.019.0200 Sokkelsett skruekopp 10-32X2, 50PK

På lager
Vare: AH3EQG Modell: U07852.019.0200Kryssref: 31KD85 / 159V01
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
910NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.094 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2538
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07852.019.0200 Sokkelsett skruekopp 10-32X2, 50PK
910NOK /pakke