Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07820.050.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/2-13X1/2, 50PK | AH3EZE 31KL06

GRAINGER U07820.050.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/2-13X1/2, 50PK

På lager
Vare: AH3EZE Modell: U07820.050.0050Kryssref: 31KL06 / 159X84
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
538NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.334 til 0.344 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3537
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07820.050.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/2-13X1/2, 50PK
538NOK /pakke