Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.043.0200 Settskrue 14 Flat 2 Tommer, 10PK | AG2JZR 31KD46

GRAINGER U07810.043.0200 Settskrue 14 flat 2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2JZR Modell: U07810.043.0200Kryssref: 31KD46
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
3 025 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.219 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2628
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.043.0200 Settskrue 14 flat 2 tommer, 10PK
3 025 NOK /pakke