Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.019.0050 Hylsesett Skrue Flat 10-24 X 1/2, 100PK | AG2KWA 31KK81

GRAINGER U07810.019.0050 Sokkelsett Skrue Flat 10-24 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AG2KWA Modell: U07810.019.0050Kryssref: 31KK81
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1242
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.019.0050 Sokkelsett Skrue Flat 10-24 X 1/2, 100PK
246NOK /pakke