Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.019.0025 Socket Set Screw Flat 10-24X1/4, 100PK | AH3EYF 31KK78

GRAINGER U07810.019.0025 Sokkelsett Skrue Flat 10-24X1/4, 100PK

På lager
Vare: AH3EYF Modell: U07810.019.0025Kryssref: 31KK78

Få tak i det Mai 20, mandag
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.094 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.019.0025 Sokkelsett Skrue Flat 10-24X1/4, 100PK
170NOK /pakke