Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07040.016.0087 Socket Head Cap Screw Alloy Steel #8-36X7/8, 100PK | AH2GAF 26KW41

GRAINGER U07040.016.0087 Hylsehodehette Skrue Legert stål #8-36X7/8, 100PK

På lager
Vare: AH2GAF Modell: U07040.016.0087Kryssref: 26KW41 / 42JC60
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 8-36
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde7 / 8 "
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse: ikke ventilert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07040.016.0087 Hylsehodehette Skrue Legert stål #8-36X7/8, 100PK
183NOK /pakke