Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04225.075.0001 sekskantmutter 3/4 karbonstål varmgalvanisert, 10PK | AG2GXN 31JM11

GRAINGER U04225.075.0001 sekskantmutter 3/4 karbonstål varmgalvanisert, 10PK

På lager
Vare: AG2GXN Modell: U04225.075.0001Kryssref: 31JM11 / 164X70

Få tak i det Mai 6, mandag
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishVarmgalvanisert
KlasseDH
Høyde47 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318160085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04225.075.0001 sekskantmutter 3/4 karbonstål varmgalvanisert, 10PK
201NOK /pakke