Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04225.062.0001 Hex Nut 5/8 Carbon Steel Hot Dip Galvanised, 10PK | AG2GXM 31JM10

GRAINGER U04225.062.0001 sekskantmutter 5/8 karbonstål varmgalvanisert, 10PK

På lager
Vare: AG2GXM Modell: U04225.062.0001Kryssref: 31JM10 / 164X69
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishVarmgalvanisert
KlasseDH
Høyde39 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318160085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04225.062.0001 sekskantmutter 5/8 karbonstål varmgalvanisert, 10PK
155NOK /pakke