Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04160.075.0375 Hex Head Cap Screw 3/4-16X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH2CVK 25CR98

GRAINGER U04160.075.0375 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH2CVK Modell: U04160.075.0375Kryssref: 25CR98 / 42HR57
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2798
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04160.075.0375 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
267NOK /pakke