Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04160.043.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-20X6 Stålkvalitet 8 Vanlig, 5PK | AH2CVH 25CR73

GRAINGER U04160.043.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-20X6 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH2CVH Modell: U04160.043.0600Kryssref.: 25CR73 / 42HP87
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6052
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04160.043.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-20X6 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
226NOK /pakke