Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04035.087.0001 Skive i hardstål 7/8 tommers stativ Karbonstål, 5PK | AG2GVU 31JL58

GRAINGER U04035.087.0001 skive i hardstål 7/8 tommers stativ karbonstål, 5PK

På lager
Vare: AG2GVU Modell: U04035.087.0001Kryssref.: 31JL58 / 156C82
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
27NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHerdet stålskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.1.75 "
Størrelse7 / 8 "
Tykkelse0.136 til 0.177 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04035.087.0001 skive i hardstål 7/8 tommers stativ karbonstål, 5PK
27NOK /pakke