Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01200.050.0900 Hex Head Cap Screw 1/2-13X9 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH2CUZ 25CL77

GRAINGER U01200.050.0900 Sekskantskrue med hodehette 1/2-13X9 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH2CUZ Modell: U01200.050.0900Kryssreferanse: 25CL77
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1606
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01200.050.0900 Sekskantskrue med hodehette 1/2-13X9 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
142NOK /pakke