Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.075.0600 Hylsesett Skruekopp 3/4-10 X 6, 5PK | AG2KTV 31KJ68

GRAINGER U01080.075.0600 Sokkelsett skruekopp 3/4-10 X 6, 5PK

På lager
Vare: AG2KTV Modell: U01080.075.0600Kryssref: 31KJ68 / 159W47
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
599NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.544 til 0.582 "
leder Bredde0.729 til 0.75 "
MaterialeStål
Total lengde6"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7334
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.075.0600 Sokkelsett skruekopp 3/4-10 X 6, 5PK
599NOK /pakke