Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.075.0350 Hylsesett Skruekopp 3/4-10X3-1/2, 5PK | AH3EPV 31KD03

GRAINGER U01080.075.0350 Sokkelsett skruekopp 3/4-10X3-1/2, 5PK

På lager
Vare: AH3EPV Modell: U01080.075.0350Kryssref: 31KD03 / 159U22
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
422NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.544 til 0.582 "
leder Bredde0.729 til 0.75 "
MaterialeStål
Total lengde3.5 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0112
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.075.0350 Sokkelsett skruekopp 3/4-10X3-1/2, 5PK
422NOK /pakke