Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.050.0075 Hylsesett Skruekopp 1/2-13X3/4, 25PK | AH3EPP 31KC91

GRAINGER U01080.050.0075 Sokkelsett skruekopp 1/2-13X3/4, 25PK

På lager
Vare: AH3EPP Modell: U01080.050.0075Kryssreferanse: 31KC91

Få tak i det Mai 20, mandag
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.361 til 0.389 "
leder Bredde0.484 til 0.5 "
MaterialeStål
Total lengde3 / 4 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4046
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.13

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.050.0075 Sokkelsett skruekopp 1/2-13X3/4, 25PK
262NOK /pakke