Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.043.0125 Hylsesett Skruekopp 7/16-14X1-1/4, 25PK | AH3EVE 31KJ46

GRAINGER U01080.043.0125 Sokkelsett skruekopp 7/16-14X1-1/4, 25PK

På lager
Vare: AH3EVE Modell: U01080.043.0125Kryssref: 31KJ46 / 159W25
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.315 til 0.341 "
leder Bredde0.423 til 0.438 "
MaterialeStål
Total lengde1.25 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5337
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.043.0125 Sokkelsett skruekopp 7/16-14X1-1/4, 25PK
274NOK /pakke